Bussmann T30060-2cr | Sigorta Bloğu 60 A 300vac | 1dt31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN T30060-2CR Sigorta Bloğu 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31

BUSSMANN T30060-2CR Sigorta Bloğu 60 A 300vac

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9KXT Modeli: T30060-2CRÇapraz Referans: 1DT31
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
€59.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi300 VAC
Amperaj Aralığı31 için 60
Amper AC60
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı Tipikutu
DC Gerilim Değerlendirmesi160 VDC
derinlik1.63 "
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta Dia.9 / 16 "
Sigorta Tutucu KoduBA
Sigorta Uzunluğu7 / 8 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıT
Yükseklik1.63 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk2.75 "
Maks. Alan sayısı Amper60
Maks. Voltaj300
Montaj StiliCıvata Aşağı
Kutup sayısı2
genişlik2.41 "
Tel Boyutu14 ila 2 Cu / Al

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmper ACderinlikTel BoyutuSigorta Dia.Sigorta UzunluğuYükseklikuzunlukÜcret
BUSSMANN T30030-2CR Sigorta Bloğu Sınıf T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 ila 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€140.33
BUSSMANN T30100-2CR Sigorta Bloğu Sınıf T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 ila 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€328.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN T30060-2CR Sigorta Bloğu 60 A 300vac
€59.63 / Adet