Bussmann T30100-2cr | Sigorta Bloğu Sınıfı T 100a 300v | 2gwc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN T30100-2CR Sigorta Bloğu Sınıf T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1

BUSSMANN T30100-2CR Sigorta Bloğu Sınıfı T 100a 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZEL Modeli: T30100-2CRÇapraz Referans: 2GWC1 / 2GWA9
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
€328.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi300 VAC
Amperaj Aralığı61 için 100
Amper AC100
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı Tipikutu
DC Gerilim Değerlendirmesi160 VDC
derinlik2.06 "
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta Dia.13 / 16 "
Sigorta Uzunluğu2.156 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıT
Yükseklik2.06 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk4.81 "
Maks. Alan sayısı Amper100
Maks. Voltaj300
Montaj StiliCıvata Aşağı
Kutup sayısı2
genişlik3.09 "
Tel Boyutu8 ila 1 / O Cu / Al

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmper ACderinlikTel BoyutuSigorta Dia.Sigorta UzunluğuYükseklikuzunlukÜcret
BUSSMANN T30060-2CR Sigorta Bloğu 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 ila 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€59.63
BUSSMANN T30030-2CR Sigorta Bloğu Sınıf T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 ila 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€140.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN T30100-2CR Sigorta Bloğu Sınıfı T 100a 300v
€328.03 / Adet