Bussmann T60030-3cr | Sigorta Bloğu 30 A 600vac | 1cp58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN T60030-3CR Sigorta Bloğu 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58

BUSSMANN T60030-3CR Sigorta Bloğu 30 A 600vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ECH Modeli: T60030-3CRÇapraz Referans: 1CP58
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
€99.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 / 2 - 30
Amper AC30
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı Tipikutu
DC Gerilim DeğerlendirmesiUygulanamaz
derinlik1.44 "
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta Dia.9 / 16 "
Sigorta Tutucu KoduBF
Sigorta Uzunluğu1.5 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıT
Yükseklik1.44 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk3.19 "
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj600
Montaj StiliCıvata Aşağı
Kutup sayısı3
genişlik3.75 "
Tel Boyutu14 ila 2 Cu / Al

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperAmper ACderinlikgenişlikSigorta Dia.Sigorta Tutucu KoduSigorta UzunluğuYükseklikÜcret
BUSSMANN T60060-3CR Sigorta Bloğu 60a 600v | AA9KXU 1DT33 T60060-3CR60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "€101.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN T60030-3CR Sigorta Bloğu 30 A 600vac
€99.79 / Adet