Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TPJ-150 Telekom Güç Sigortası, 150A, 170VAC | BC7YFW

BUSSMANN TPJ-150 Telekom Güç Sigortası, 150A, 170VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7YFW Modeli: TPJ-150
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
€257.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Telekom Koruma Sigortası
AC Voltaj Derecesi170 VAC
Vücut sitilikartuş
Current Rating150A
DC Gerilim Değerlendirmesi170 VDC
Çap27mm
Sigorta Boyutu / Grubutele güç
Gösterge StiliGöstergesiz
uzunluk60.3mm
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Sonlandırma TürüKlips
TipTelekomünikasyon Güç Sigortası
Gerilim (AC)170 VAC
Gerilim (DC)170VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08

Ürün Detayı:

  • TPJ Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent Rating+Ücret
BUSSMANN TPJ-70 Telekom Güç Sigortası, 70A, 170VAC | BC8GFR TPJ-70kartuş70ATelekom Koruma Sigortası€257.15
BUSSMANN TPJ-90 Özel Sigorta, 90A, 170VAC | BC8XVH TPJ-90Kartuş Sigortalar90ASigorta€257.15
BUSSMANN TPJ-125 Telekom Güç Sigortası, 125A, 170VAC | BC8ZQW TPJ-125kartuş125ATelekom Koruma Sigortası€257.15
BUSSMANN TPJ-80 Telekom Güç Sigortası, 80A, 170VAC | BC9NFT TPJ-80kartuş80ATelekom Koruma Sigortası€257.15
BUSSMANN TPJ-100 Telekom Güç Sigortası, 100A, 170VAC | BD2ZLK TPJ-100kartuş100ATelekom Koruma Sigortası€257.15
BUSSMANN TPJ-60 Telekom Güç Sigortası, 60A, 170VAC | BD3CEE TPJ-60kartuş60ATelekom Koruma Sigortası€257.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TPJ-150 Telekom Güç Sigortası, 150A, 170VAC
€257.15 / Adet