Bussmann Tr/3216ff750-r | Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleme, 32vac/63vdc, 750ma | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TR/3216FF750-R Yüzey Montajlı Sigorta, Hızlı Üfleyen, 32VAC/63VDC, 750mA

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8RWF Modeli: TR/3216FF750-R

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€0.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Montajlı Sigorta
Current Rating750mA
Sigorta Boyutu / Grubu1206 (3216 metrik)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Yükseklik0.89mm
Kesme Değerlendirmesi50A
uzunluk3.2mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.125 Derece C
Mfr. Dizi3216FF
Min. Çalışma sıcaklığı.-65 Derece. C
AmbalajlarKesilmiş Bant
Direniş540 mili-Ohm
Gerilim (AC)32 VAC
Gerilim (DC)63VDC
genişlik1.6mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDirenişCurrent RatingDC Gerilim DeğerlendirmesiSigorta Boyutu / GrubuKesme Değerlendirmesi+Min. Çalışma sıcaklığı.AmbalajlarÜcret
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Yüzeye Monte Sigorta, 2.5A, 32VAC | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 MOhms2.5A63 VDC1206 (3216 metrik)50ASigortalar-65 Derece. CKesilmiş Bant€0.71
BUSSMANN TR/3216FF500-R Yüzeye Monte Sigorta, 500mA, 32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980 mOhms500mA-1206 (3216 metrik)50ASigortalar-65 Derece. CKesilmiş Bant€0.71
BUSSMANN TR/3216FF5-R Yüzeye Monte Sigorta, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 MOhms5A32 VDC1206 (3216 metrik)50ASigortalar-65 Derece. CKesilmiş Bant€0.71
BUSSMANN TR/3216FF250-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 250mA, 32VAC, 3000 Paket | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50AYüzey Montajlı Sigorta-65 Derece. C-€0.71
TEKLİF TALEBİ
BUSSMANN TR/3216FF7-R Yüzeye Monte Sigorta, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 MOhms7A-1206 (3216 metrik)50ASigortalar-65 Derece. CKesilmiş Bant€0.71
BUSSMANN TR/3216FF2-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 mili-Ohm2A-1206 (3216 metrik)50AYüzey Montajlı Sigorta-65 Derece. CKesilmiş Bant€0.71
BUSSMANN TR/3216FF4-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 32VAC/32VDC | BC8YPU TR / 3216FF4-R18 mili-Ohm4A32 VDC1206 (3216 metrik)50AYüzey Montajlı Sigorta-65 Derece. CKesilmiş Bant€0.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TR/3216FF750-R Yüzey Montajlı Sigorta, Hızlı Üfleyen, 32VAC/63VDC, 750mA
€0.71 / Adet