BUSSMANN TR/3216LV375-R Sıva Üstü Sigorta, Hızlı Üfleyen, 375mA, 125VAC, 3000 Paket
Madde: BC7YMQ
Modeli: TR/3216LV375-R
€0.78 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüzey Montajlı Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 125 VAC |
Current Rating | 375mA |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 125 VDC |
Sigorta Boyutu / Grubu | 1206 Sigorta Boyutu |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Yükseklik | 0.9mm |
Kesme Değerlendirmesi | 50A |
uzunluk | 3.2mm |
Ambalajlar | makara |
Ürün Tipi | SMD Sigortaları |
Gerilim (AC) | 125 VAC |
Gerilim (DC) | 125VDC |
genişlik | 1.6mm |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.13 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | + | Ambalajlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 3216LV750-R | 750mA | 1206 (3216 metrik) | Sigortalar | makara | €0.78 | ||
TR / 3216LV1.25-R | 1.25A | 1206 Sigorta Boyutu | Yüzey Montajlı Sigorta | makara | €0.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
TR / 3216LV1-R | 1A | 1206 Sigorta Boyutu | Yüzey Montajlı Sigorta | Kesik Bant, Fare Makarası, Makara | €0.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
TR / 3216LV250-R | 250mA | 1206 (3216 metrik) | Yüzey Montajlı Sigorta | Kesilmiş Bant | €0.78 | ||
TR / 3216LV1.5-R | 1.5A | 1206 (3216 metrik) | Sigortalar | Kesilmiş Bant | €0.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00