Bussmann Tr2/6125ff5-r | Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleme, 72vac, 5a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TR2/6125FF5-R Yüzey Montajlı Sigorta, Hızlı Üfleyen, 72VAC, 5A

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7XZA Modeli: TR2/6125FF5-R

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€0.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi72 VAC
Current Rating5A
Sigorta Boyutu / Grubu2410 (6125 metrik)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Yükseklik2.72mm
Kesme Değerlendirmesi50VAC'de 125A, 50VDC'de 72A, 300VDC'de 32A
uzunluk6.1mm
Mfr. Dizi6125FF
AmbalajlarKesilmiş Bant
Ürün TipiSMD Sigortaları
Direniş17 mili-Ohm
Gerilim (AC)72 VAC
genişlik2.72mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Detayı:

  • 6125FF Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiCurrent RatingSigorta Boyutu / GrubuYükseklikAmbalajlarDirenişGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 72VAC | BC7TYW TR2/6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrik)2.72mmKesilmiş Bant26 mili-Ohm72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Yüzeye Monte Sigorta, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2/6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrik)2.72mmKesilmiş Bant5.3 mOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 7A, 72VAC, 5000 Paket | BC8HUE TR2/6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Sigorta Boyutu2.72mmmakara11 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 2.5A, 72VAC, 5000 Paket | BC8MRU TR2/6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Sigorta Boyutu2.72mmmakara45 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Yüzeye Montajlı Sigorta, Hızlı Üfleyen, 6.3A, 72VAC, 5000 Paket | BC8TFN TR2/6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Sigorta Boyutu2.72mmmakara14 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2/6125FF750-R--------€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF1-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 72VAC | BC9UNR TR2/6125FF1-R2.72mm72 VAC1A2410 (6125 metrik)2.72mmKesilmiş Bant260 mili-Ohm72 VAC€0.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TR2/6125FF5-R Yüzey Montajlı Sigorta, Hızlı Üfleyen, 72VAC, 5A
€0.67 / Adet