Bussmann Tr2/c515-2-r | Kartuş Sigortası, 2a, 250vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TR2/C515-2-R Kartuş Sigortası, 2A, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8LJC Modeli: TR2/C515-2-R
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
€0.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Sigortası
AC Voltaj Derecesi250 VAC
Vücut sitiliSilindirik Kurşunlu
Current Rating2A
Çap5.5mm
Sigorta Boyutu / Grubu2AG (5 mm x 15 mm)
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
uzunluk15.2mm
Mfr. DiziC515
Montaj StiliPano Montajı
Ambalajlarmakara
Ürün TipiElektronik Yüksük Cam Sigorta
Sonlandırma Türüeksen
Gerilim (AC)250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.95

Ürün Detayı:

  • C515 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiCurrent RatingAmbalajlarGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN TR2/C515-5-R Kartuş Sigortası, 5A, 125VAC | BC7WJH TR2 / C515-5-R125 VAC5AKesilmiş Bant125 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-600-R Kartuş Sigortası, 600mA, 250VAC | BC9PXZ TR2 / C515-600-R250 VAC600mAmakara250 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-4-R Kartuş Sigortası, 4A, 125VAC | BD3LEZ TR2 / C515-4-R125 VAC4Amakara125 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-1.5-R Kartuş Sigortası, 1.5A, 250VAC | BD3LKD TR2 / C515-1.5-R250 VAC1.5Amakara250 VAC€0.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TR2/C515-2-R Kartuş Sigortası, 2A, 250VAC
€0.95 / Adet