<span Class='notranslate'>Ch Hanson </span> 43121 | Blank Tag, Oval, Stainless Steel, 1-5/32 X 2-1/16 Inch Size, 10 Pk | 20lt70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CH HANSON 43121 Boş Etiket, Oval, Paslanmaz Çelik, 1-5/32 x 2-1/16 İnç Boyut, 10'lu Paket | AF6XGW 20LT70

CH HANSON 43121 Boş Etiket, Oval, Paslanmaz Çelik, 1-5/32 x 2-1/16 İnç Boyut, 10 Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6XGW Model: 43121Çapraz Referans: 20LT70
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
€12.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boş Etiket
RenkÇelik
Yükseklik1.156 "
Delik büyüklüğü1 / 8 "
MalzemePaslanmaz çelik
ShapeOval
genişlik2 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8310000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
CH HANSON 42742 Boş Etiket, Oval, 1 x 1-7/8 İnç Boyut, Pirinç, 25 Pk | AF4PNN 9EVN8 42742Pirinç1"-Pirinç1.88 "€38.06
CH HANSON 43120 Boş Etiket, Oval, Paslanmaz Çelik, 1 x 1-7/8 İnç Boyut, 10 Pk | AF6XGV 20LT69 43120Çelik1"-Paslanmaz çelik1.88 "€28.88
CH HANSON 43200 Boş Etiket, Oval, Çelik, 25'li Paket | AF6XJF 20LU03 43200Çelik3 / 4 "-Paslanmaz çelik1 11 / 32 "€21.92
CH HANSON 41696 Boş Etiket, Oval, Alüminyum, 3/4 x 1-11/32 İnç Boyut, 100 Pk | CH3UBM 41696--1 11 / 32 "alüminyum3 / 4 "€29.42
TEKLİF TALEBİ
CH HANSON 41697 Boş Etiket, Oval, Pirinç, 3/4 x 1-11/32 İnç Boyut, 100 Pk | CH3UBN 41697--1 11 / 32 "Pirinç3 / 4 "€56.66
TEKLİF TALEBİ
CH HANSON 41698 Boş Etiket, Oval, Paslanmaz Çelik, 3/4 x 1-11/32 İnç Boyut, 100 Pk | CH3UBP 41698--1 11 / 32 "Paslanmaz çelik3 / 4 "€27.93
TEKLİF TALEBİ
CH HANSON 41741 Boş Etiket, Oval, Alüminyum, 1 x 1-7/8 İnç Boyut, 100 Pk | CH3UBQ 41741--1 7 / 8 "alüminyum1"€42.63
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CH HANSON 43121 Boş Etiket, Oval, Paslanmaz Çelik, 1-5/32 x 2-1/16 İnç Boyut, 10 Pk
€12.35 / Adet