CH HANSON 70131 Şablon, Bir, 12 x 9 İnç Boyut
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şablon (Stencil) Uygulama |
Karakter | Bir |
Karakter Yüksekliği | 12 " |
Karakter Genişliği | 9" |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Düşük Yoğunluklu Polietilen |
Toplam yükseklik | 18 " |
toplam Genişlik | 37 " |
Kalınlık | 0.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 9017208060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Karakter | Karakter Yüksekliği | Karakter Genişliği | Renk | Malzeme | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70093 | Çıkış | 24 " | 12 " | Beyaz | Düşük Yoğunluklu Polietilen | 30 " | 60 " | €161.73 | ||
70180 | Hesap | 6" | 4" | Beyaz | Düşük Yoğunluklu Polietilen | 12 " | 48.5 " | €8.24 | ||
70470 | Düz ok | 42 " | - | Beyaz | Düşük Yoğunluklu Polietilen | 48 " | 24 " | €102.82 | ||
10072 | Harfler ve sayılar | 2.5 " | - | Altın | Pirinç | 4.5 " | 5" | €218.75 | ||
12312 | - | - | - | - | - | - | - | €76.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00