CS JOHNSON SL-F-8 Swageless Çene Sabit Kablo Boyutu 1/4 inç
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Swageless Çene |
Kablo Boyutu | 1 / 4 " |
Çene Stili | Sabit |
uzunluk | 3.25 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Pim Çapı | 7 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7318160000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00