CS JOHNSON SL-S-8 Swageless Dişli Saplama Kablo Boyutu 1/4 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Swageless İplik Saplama |
Kablo Boyutu | 1 / 4 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 4.625 " |
iplik uzunluğu | 2.625 " |
Konu Boyutu | 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.58 |
Gemi genişliği (cm) | 10.8 |
HS kodu | 7318160000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00