CS JOHNSON SL-S-12 Swageless Dişli Saplama Kablo Boyutu 3/8 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Swageless İplik Saplama |
Kablo Boyutu | 3 / 8 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 5.25 " |
iplik uzunluğu | 3.75 " |
Konu Boyutu | 5 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.58 |
Gemi genişliği (cm) | 10.8 |
HS kodu | 7318160000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00