CABLOFIL CF105/500EZ Hasır Kablo Kanalı 20x4In 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hasır Kablo Kanalı |
Kapasite | 75.47 Ft Bölüm Başına 6 Lbs |
Bitiş | Electrozinc Kaplama |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 7326200071 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK54 / 100EZ | 22 lb. / ft., 6 ft. Açıklık | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 6.5ft. | 4" | €384.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
PACK54 / 150EZ | 27 lb. her ft., 6 ft. Aralık | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 6.5ft. | 6" | €459.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
PACK54 / 200EZ | 36 lb. / ft., 6 ft. Açıklık | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 6.5ft. | 8" | €540.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
PACK54 / 300EZ | 47 lb. / ft., 6 ft. Açıklık | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 6.5ft. | 12 " | €630.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
CF54 / 100EZ | 10.91 Ft Bölüm Başına 6 Lbs | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 10ft. | 4" | €170.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
CF54 / 150EZ | 15.29 Ft Bölüm Başına 6 Lbs | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 10ft. | 6" | €177.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
CF54 / 200EZ | 20.16 Ft Bölüm Başına 6 Lbs | 2" | Hasır Kablo Kanalı | 10ft. | 8" | €204.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00