Caddy 389001 | Superklip Boru Ve Boru Kelepçesi 3/8 In | 1ruz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 389001 Superklip Boru ve Boru Kelepçesi 3/8 In | AB3FBB 1RUZ3

CADDY INDUSTRIAL SALES 389001 Superklip Tüp Ve Boru Kelepçesi 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3FBB Model: 389001Çapraz Referans: 1RUZ3
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
€2.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp ve Boru Kelepçesi
uzunluk1.187 "
MalzemeMetal olmayan
Maks. Yük40 lb
Metal AlgılanabilirYok hayır
tüp Boyutu3 / 8 "
Tipsüper klip
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Copper Tube Size 3/8 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükBoru Boyututüp BoyutugenişlikÜcret
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 389002 Superklip Boru ve Boru Kelepçesi 1/2 In | AB3FBC 1RUZ4 3890021.187 "45 lb-1 / 2 "9 / 16 "€2.24
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 389003 Superklip Boru ve Boru Kelepçesi | AB3FBD 1RUZ5 3890031 13 / 32 "50 lb3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€2.45
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 389004 Superklip Boru ve Boru Kelepçesi 1/2 In | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 lb1 / 2 "-5 / 8 "€2.82
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 389005 Superklip Boru ve Boru Kelepçesi 3/4 In | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 lb-3 / 4 "21 / 32 "€2.94
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 389006 Superklip Boru ve Boru Kelepçesi 3/4 In | AB3FBG 1RUZ8 3890061.75 "60 lb3 / 4 "-11 / 16 "€4.00
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 389007 Superklip Boru ve Boru Kelepçesi Boyut 1 In | AB3FBH 1RUZ9 3890071 15 / 16 "65 lb-1"11 / 16 "€5.66
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 389008 Superklip Boru ve Boru Kelepçesi | AB3FBJ 1RVA1 3890082.125 "75 lb1"1-1 / 4 "11 / 16 "€5.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 389001 Superklip Tüp Ve Boru Kelepçesi 3/8 In
€2.09 / Adet