Caddy 4010150eg | Clevis Hanger 1 1/2 Inch 610 Lb Max Load | 1xjt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4010150EG Çatal Askı 1 1/2 İnç 610 Lb Maksimum Yük | AB4EYL 1XJT8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010150EG Çatal Askı 1 1/2 İnç 610 Lb Maks. Yük

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EYL Modeli: 4010150EGÇapraz Referans: 1XJT8
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
€5.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Clevis Askı
uzunluk3-11 / 16
MalzemeElektro-Galvanizli Çelik
Maks. Yük610 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1-1 / 2 "
Çubuk boyutu3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8 "
TipAyarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sabit Yalıtımsız Boru Hatlarını Askıya Almak İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükBoru BoyutuÇubuk boyutuKonu BoyutuÜcret
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4010300EG Çatal Askı 3 İnç 1130 Lb Maksimum Yük | AA9FHF 1CWB9 4010300EG6-1 / 161130 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "€11.22
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4010400EG Çatal Askı 4 İnç 1130 Lb Maksimum Yük | AA9FHG 1CWC1 4010400EG7.4371130 Lb.4"5 / 8 "5 / 8 "€12.65
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4010600EG Çatal Askı 6 İnç 1940 Lb Maksimum Yük | AA9FHH 1CWC2 4010600EG10-9 / 161940 Lb.6"3 / 4 "3 / 4 "€36.86
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4010050EG Çatal Askı 1/2 İnç 610 Lb Maksimum Yük | AB4EYG 1XJT4 4010050EG2-5 / 16610 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€3.12
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4010075EG Çatal Askı 3/4 İnç 610 Lb Maksimum Yük | AB4EYH 1XJT5 4010075EG2.5 "610 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€3.20
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4010100EG Çatal Askı 1 İnç 610 Lb Maksimum Yük | AB4EYJ 1XJT6 4010100EG2-13 / 16610 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "€3.37
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4010125EG Çatal Askı 1 1/4 İnç 610 Lb Maksimum Yük | AB4EYK 1XJT7 4010125EG3.125 "610 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€3.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010150EG Çatal Askı 1 1/2 İnç 610 Lb Maks. Yük
€5.03 / Adet