CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Askı Keçe Astarlı Boyut 1 1/4 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | J Askı |
uzunluk | 4.5 " |
Malzeme | Elektro-Galvanizli Çelik |
Maks. Yük | 400 Lb. |
Metal Algılanabilir | Evet |
Boru Boyutu | 1-1 / 4 " |
Çubuk boyutu | 3 / 8 " |
Konu Boyutu | 3 / 8 " |
Tip | Astarlı Keçe |
genişlik | 9 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.26 |
Gemi genişliği (cm) | 32.26 |
HS kodu | 7326908530 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | uzunluk | Maks. Yük | Boru Boyutu | Çubuk boyutu | Konu Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4180050FL | 3" | 400 Lb. | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | €6.76 | |
4180075FL | 3.375 " | 400 Lb. | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | €5.03 | |
4180100FL | 3 11 / 16 " | 400 Lb. | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | €6.97 | |
4180150FL | 4 13 / 16 " | 400 Lb. | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | €7.47 | |
4180200FL | 5 1 / 16 " | 400 Lb. | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | €11.25 | |
4180250FL | 6.75 " | 800 Lb. | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 11 / 16 " | €14.40 | |
4180300FL | 7 11 / 16 " | 800 Lb. | 3" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 11 / 16 " | €19.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00