Caddy 4180150fl | J Askı Keçesi Astarlı Boyut 1 1/2 In | 1rvb1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4180150FL J Askı Keçesi Astarlı Boyut 1 1/2 In | AB3FBU 1RVB1

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Askı Keçe Astarlı Boyut 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3FBU Modeli: 4180150FLÇapraz Referans: 1RVB1
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
€7.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+J Askı
uzunluk4 13 / 16 "
MalzemeElektro-Galvanizli Çelik
Maks. Yük400 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1-1 / 2 "
Çubuk boyutu3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8 "
TipAstarlı Keçe
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Sabit İzolasyonsuz Boru Hatlarının Askıya Alınması İçin Önerilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. YükBoru BoyutuÇubuk boyutuKonu BoyutugenişlikÜcret
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4180050FL J Askı Keçesi Astarlı Boyut 1/2 In | AB3FBP 1RVA6 4180050FL3"400 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€6.76
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4180075FL J Askı Keçesi Astarlı Boyut 3/4 In | AB3FBQ 1RVA7 4180075FL3.375 "400 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€5.03
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4180100FL J Askı Keçesi Astarlı Boyut 1 In | AB3FBR 1RVA8 4180100FL3 11 / 16 "400 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€6.97
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4180125FL J Askı Keçesi Astarlı Boyut 1 1/4 In | AB3FBT 1RVA9 4180125FL4.5 "400 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4180200FL J Askı Keçesi Astarlı Boyut 2 In | AB3FBV 1RVB2 4180200FL5 1 / 16 "400 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€11.25
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4180250FL J Askı Keçesi Astarlı Boyut 2 1/2 In | AB3FBW 1RVB3 4180250FL6.75 "800 Lb.2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€14.40
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 4180300FL J Askı Keçesi Astarlı Boyut 3 In | AB3FBX 1RVB4 4180300FL7 11 / 16 "800 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€19.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Askı Keçe Astarlı Boyut 1 1/2 In
€7.47 / Adet