Caddy 454004 | Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 1/2 In | 1rvc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 454004 Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 1/2 In | AB3FCD 1RVC1

CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3FCD Model: 454004Çapraz Referans: 1RVC1
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
€4.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru kelepçesi
Cıvata Ölçüsü3 / 8-16 "
MalzemeElektro-Galvanizli Çelik
Maks. Yük180 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1 / 2 "
Çubuk boyutu3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8 "
tüp Boyutu3 / 4 "
TipSuperfix Yastıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.43
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: EPDM Yastıklı; Sabit İzolasyonsuz Boru Hatlarının Askıya Alınması İçin Önerilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru Boyututüp BoyutuÜcret
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 454001 Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 1/4 In | AB3FCA 1RVB7 454001180 Lb.1 / 4 "3 / 8 "€3.29
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 454002 Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 3/8 In | AB3FCB 1RVB8 454002180 Lb.3 / 8 "1 / 2 "€3.62
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 454003 Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 5/8 In | AB3FCC 1RVB9 454003180 Lb.-5 / 8 "€3.45
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 454005 Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 1 In | AB3FCE 1RVC2 454005180 Lb.3 / 4 "1"€4.87
CADDY ENDÜSTRİYEL SATIŞ 454006 Superfix Yastıklı Boru Kelepçesi | AB3FCF 1RVC3 454006180 Lb.1"1-1 / 4 "€5.28
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 454007 Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 1-1/4 In | AB3FCG 1RVC4 454007180 Lb.1-1 / 4 "1-1 / 2 "€5.88
CADDY INDUSTRIAL SATIŞ 454008 Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 1-1/2 In | AB3FCH 1RVC5 454008180 Lb.1-1 / 2 "-€9.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 Yastıklı Boru Kelepçesi Boru Boyutu 1/2 In
€4.36 / Adet