Makita Bo4556k | Sac Son İşlem Zımpara Makinesi, Kutulu 1/4 İnç 2 | 14f066 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA BO4556K Tabaka Zımpara Makinesi, Kasalı 1/4 İnç 2 | AA6LCT 14F066

MAKITA BO4556K Sac Son İşlem Zımpara Makinesi, Kutulu 1/4 İnç 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LCT Modeli: BO4556KÇapraz Referans: 14F066

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€133.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara makinesini bitir
Amper2.0
120V'da Amper2
Yataktop
Kordon6 ft. 6 "
Kulp TasarımıErgonomik
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM14,000
Dakika başına yörünge14000
Dolgu büyüklüğü4-1 / 2 x 4
Hız TipiTek
Anahtar Türüslayt
Takım Uzunluğu5.125 "
Takım Ağırlığı2.5 lb
Zımpara Tipi1/4 "Sayfa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)20.5
Gemi uzunluğu (cm)42.42
Gemi genişliği (cm)18.31
HS kodu8467290015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu büyüklüğüÜcret
MAKITA BO4556 Tabaka Zımpara Makinesi 1/4 İnç 2 A | AA6LCR 14F065 BO45561/4 Sayfa€111.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA BO4556K Sac Son İşlem Zımpara Makinesi, Kutulu 1/4 İnç 2
€133.72 / Adet