Cadet 4f1000w | Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 1000/750w | 31lk59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADET 4F1000W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 1000/750W | AG2MJB 31LK59

CADET 4F1000W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 1000/750W

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2MJB Modeli: 4F1000WÇapraz Referans: 31LK59
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
€89.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı
Amper AC3.61/4.17
BtuH Çıkışı2559/3412
RenkBeyaz
derinlik2.5 "
BitişElektrostatik toz boyalı
Yükseklik6.75 "
Gövde MalzemesiÇelik
Hz60
uzunluk48 "
Montaj TipiDuvar
Faz1
Birincil BaşvuruKonut
Gerilim208/240
Watt750/1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.84
Gemi yüksekliği (cm)7.32
Gemi uzunluğu (cm)18.42
Gemi genişliği (cm)132.08
HS kodu8516290090

Ürün Detayı:

Cadet 4F1000W elektrikli süpürgelik ısıtıcı, odaların, küçük ofislerin veya perakende mağazası veya küçük bir atölye gibi ticari alanların ısıtılması için idealdir.

Özellikler:

  • Yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için toz boyalı kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Bu süpürgelik ısıtıcıları, ekipmanın hasar görmesini önlemek için yüksek sıcaklıkta kapatma güvenliği ile donatılmıştır.
  • Mükemmel ısı transferi sağlamak için çelik kılıflı elemana sahiptir.
  • Bu elektrikli süpürgelik ısıtıcısı, kolay kurulum için 1 inç aralıklarla önceden delinmiş tırnaklara sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • ETL

Sık sorulan Sorular:

S. Bu elektrikli süpürgelik ısıtıcısını kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

A.

  • Isıtıcıyı çalıştırırken, yangınları önlemek için perdeler veya mobilyalar gibi yanıcı maddelerden 12 inçlik bir mesafe bırakın.
  • Aşırı ısınmayı önlemek ve enerji tasarrufu yapmak için termostat doğru sıcaklığa ayarlanmalıdır.
  • Kullanılmadığı zaman ısıtıcıyı kapatın.

S. Cadet 4F1000W elektrikli süpürgelik ısıtıcısı hangi büyüklükteki odaları ısıtabilir?

A. 125 metrekareye kadar odayı ısıtabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACBtuH ÇıkışıuzunlukGerilimWattÜcret
CADET 2F350W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 350/262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350€67.52
CADET 2F500W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 500/375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500€68.28
CADET 3F750W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 750/563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750€78.42
CADET 5F1250W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 1250/937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/1250€120.44
TEKLİF TALEBİ
CADET 6F1500W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 1500/1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/1500€129.83
TEKLİF TALEBİ
CADET 8F2000W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 2000/1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/2000€155.36
TEKLİF TALEBİ
CADET 2F500-1W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 500W | AG2MJF 31LK63 2F500-1W4.17170630 "120500€87.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADET 4F1000W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 1000/750W
€89.96 / Adet