CADET 5F1250W Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı 1250/937W
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı |
Amper AC | 4.5/5.21 |
BtuH Çıkışı | 3197/4265 |
Renk | Beyaz |
derinlik | 2.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 6.75 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
uzunluk | 60 " |
Montaj Tipi | Duvar |
Faz | 1 |
Birincil Başvuru | Konut |
Gerilim | 208/240 |
Watt | 937/1250 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.42 |
Gemi genişliği (cm) | 193.04 |
HS kodu | 8516290090 |
Model | Amper AC | BtuH Çıkışı | uzunluk | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2F350W | 1.26/1.46 | 893/1194 | 24 " | 208/240 | 262/350 | €67.52 | |
2F500W | 1.8/2.08 | 1279/1706 | 30 " | 208/240 | 375/500 | €68.28 | |
3F750W | 2.71/3.13 | 1920/2559 | 36 " | 208/240 | 563/750 | €78.42 | |
4F1000W | 3.61/4.17 | 2559/3412 | 48 " | 208/240 | 750/1000 | €89.96 | |
6F1500W | 5.41/6.25 | 3838/5118 | 72 " | 208/240 | 1125/1500 | €129.83 | TEKLİF TALEBİ
|
8F2000W | 7.21/8.33 | 5118/6824 | 96 " | 208/240 | 1500/2000 | €155.36 | TEKLİF TALEBİ
|
2F500-1W | 4.17 | 1706 | 30 " | 120 | 500 | €87.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00