Cadet Csc102tw | Elektrikli Duvar Isıtıcısı 1000v 3113 Btuh | 31lk51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CADET CSC102TW Elektrikli Duvar Isıtıcı 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51

CADET CSC102TW Elektrikli Duvar Isıtıcı 1000v 3113 Btuh

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2MHT Modeli: CSC102TWÇapraz Referans: 31LK51
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
€297.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Duvar Isıtıcısı
Amper AC4.17/3.61
BtuH3113
RenkBeyaz
BitişToz Boya
Izgara Derinliği1
Izgara Yüksekliği12
Izgara MalzemesiMetal
Izgara Genişliği9"
Isıtıcı TipiHafif Ticari / Konut
Konut Derinliği4"
Gövde Yüksekliği11.5 "
Muhafaza Genişliği7.875 "
Hz60
Montaj TipiSıva Altı
Faz1
Gerilim240/208
Duvar Açılma Derinliği4"
Duvar Açılma Yüksekliği10-1 / 4 "
Duvar Açıklığı Genişliği8"
Watt1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.17
Gemi yüksekliği (cm)14.61
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)24.77
HS kodu8516290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACBtuHGövde YüksekliğiMuhafaza GenişliğiFazGerilimWattÜcret
CADET CBC103TW Elektrikli Duvar Isıtıcı 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/2401000€421.65
CADET CEC163TW Elektrikli Duvar Isıtıcı 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Çok120/208/2401000/1500/1600€626.47
CADET CSC152TW Elektrikli Duvar Isıtıcı 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/2081500€293.80
CADET CSC202TW Elektrikli Duvar Isıtıcı 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/2082000€310.70
CADET CSC101TW Elektrikli Duvar Isıtıcı 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000€289.56
CADET RMC162W Elektrikli Duvar Isıtıcısı 700/900/1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/1600€397.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CADET CSC102TW Elektrikli Duvar Isıtıcı 1000v 3113 Btuh
€297.01 / Adet