Caframo A231 | Karıştırma Çarkı Kompakt Düz Bıçak | 38c858 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAFRAMO A231 Karıştırma Pervanesi Kompakt Düz Bıçak | AC7DGZ 38C858

CAFRAMO A231 Karıştırma Pervanesi Kompakt Düz Bıçak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7DGZ Model: A231Çapraz Referans: 38C858
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
€165.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karıştırma Çarkı, Kompakt Düz Bıçak
Bıçak Çapı1.25 "
MalzemePaslanmaz çelik
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)51.05
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8479820040
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAFRAMO A231 Karıştırma Pervanesi Kompakt Düz Bıçak
€165.94 / Adet