CAFRAMO BDC250U1 Tepegöz Karıştırıcı 2L 1/100 HP
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tepegöz Karıştırıcı |
HP | 1/100 |
Malzeme | Paslanmaz Çelik, Kalıplanmış Naylon |
Çalışma Hızı | 50 - 2500 rpm |
Toplam yükseklik | 19.69 " |
Uzunluk | 6.2 " |
toplam Genişlik | 2.1 " |
Gerekli Güç | 100 - 240V |
hacim | 2L |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 35.31 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | HP | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Gerekli Güç | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC1850 | 0.2 | Çinko Döküm, Paslanmaz Çelik | 9" | 13.25 " | 4" | 115V | 21.1 Galon | €2,828.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00