HAMILTON Plakalı Tekerler
stil | Model | Durometre | Rulman Tipi | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Sertlik | İç Cıvata Deliği Aralığı | Yük katsayısı | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-ZFWH-6SWC75D | - | Hassas Bilyalı | - | 75 Sahil D | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 2400 lbs. | - | - | €267.45 | TEKLİF TALEBİ
|
B | R-SECJ-1025VH | - | Rulman | - | 188 milyar TL | 2 5/8 x 3 " | 3000 lbs. | - | - | €365.06 | TEKLİF TALEBİ
|
C | R-ZFWH-8SPB | - | Hassas Bilyalı | - | 82 Sahil A | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 1200 lbs. | - | - | €192.24 | TEKLİF TALEBİ
|
D | S-SECJ-1025VH | - | Rulman | - | 188 milyar TL | 3 3/8x5 1/4 | 3000 lbs. | - | - | €480.05 | TEKLİF TALEBİ
|
E | S-ZFWH-6SWC75D | 75 Sahil D | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 2400 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €397.00 | |
F | S-ZFWH-8SPB | 80 Sahil A | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 1200 lb | 175 Derece F | -50 Derece F | €318.86 | |
G | R-FM-83NYB | 85 Sahil D | - | Zor görev | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 3200 lb | 200 Derece F | -30 Derece F | €568.37 | |
H | S-ZFFM-83DB | 90 Sahil A | - | Orta Görev | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 2500 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €436.17 | |
I | R-ZFWH-6DB | 90 Sahil A | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 1200 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €140.27 | |
J | S-ZFWH-6DB | 90 Sahil A | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 1200 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €277.95 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çizik Bızlar
- Sınıf RK5 Sigortalar
- Pnömatik Aktüatörlü Vana Aksesuarları
- Fotoelektrik Sensör Kabloları
- Kanatlı Borulu Hava Kanalı Isıtıcıları
- İşleme Malzemeleri
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Parantez ve Parantez
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Gürültü kontrolü
- WIDIA HSSE Tabanca Musluğu, Siyah Oksit Kaplama
- CHAINFLEX Tepsi Kablosu, 6 Maks Amper
- CALDWELL Boru Seçimleri
- APOLLO VALVES 76-800 Serisi Port Küresel Vanalar
- RAMFAN Egzoz Saptırıcı
- WEG Dikey Katı Milli Motorlar
- TIMKEN TTHD tipi Eksenel Konik Makaralı Rulmanlar
- STEARNS BRAKES 310 Serisi Fren Grupları