Caframo U044 | Çapa Küreği | 38c889 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAFRAMO U044 Çapa Küreği | AC7DJA 38C889

CAFRAMO U044 Çapa Kürek

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7DJA Model: U044Çapraz Referans: 38C889
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
€431.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Kürek
Bıçak Çapı4"
MalzemePaslanmaz Çelik, Elektropolisajlı
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)92.2
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8479820040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak ÇapıMil Dia.Mil UzunluğuÜcret
CAFRAMO U022 Çapa Küreği | AC7DHZ 38C888 U0222"5 / 16 "16 "€399.29
CAFRAMO U055 Çapa Küreği | AC7DJB 38C890 U0555"3 / 8 "36 "€475.74
CAFRAMO U510 Çapa Küreği | AC7DJC 38C891 U51010 "3 / 8 "36 "€555.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAFRAMO U044 Çapa Kürek
€431.81 / Adet