CALDWELL 109-1 Çelik Ray Maşası 1 Ton
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raylı Tong |
Kefalet Açma Yüksekliği | 1-3 / 8 " |
Kefalet Açma Genişliği | 1-5 / 16 " |
Kapasite | 2000 lb |
Flanş kalınlığı | 1" |
Flanş Genişliği | 1.875 " |
Kafa boşluğu | 18 " |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 1 / 2 " |
toplam Genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.98 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8431100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Flanş Genişliği | Kafa boşluğu | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109-2 | 4000 lb | 2.75 " | 20 " | 10.5 " | €1,738.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00