CALDWELL 19-3-10 Sabit Yayılan Kaldırma Kirişi 6000 lb 120 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Yayılmış Kaldırma Kirişi |
Kefalet Kalınlığı | 1-1 / 2 " |
Kafa boşluğu | 20 " |
Kanca Açma | 1" |
Maks. Alan sayısı Yaymak | 120 " |
Min. Yaymak | 120 " |
Uzunluk | 120 " |
Kullanılabilir Üst Kefalet Uzunluğu | 5" |
Kullanılabilir Üst Kefalet Genişliği | 6" |
Çalışma yükü sınırı | 6,000 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 189 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kafa boşluğu | Kanca Açma | Uzunluk | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
19-1 / 2-2 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 24 " | 1000 lb | €1,562.31 | |
19-1-2 | 14-5 / 16 " | 57 / 64 " | 24 " | 2000 lb | €1,623.88 | |
19-1 / 2-3 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 36 " | 1000 lb | €1,613.71 | |
19-1-3 | 14-5 / 16 " | 57 / 64 " | 36 " | 2000 lb | €1,699.77 | |
19-2-3 | 16.75 " | 1" | 36 " | 4,000 Lbs. | €1,842.51 | |
19-3-3 | 18 " | 1" | 36 " | 6,000 Lbs. | €2,038.21 | |
19-1 / 2-4 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 48 " | 1000 lb | €1,779.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00