CALDWELL 94-3-48 Palet Kaldırıcı Hafif 3t L36
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hafif Palet Kaldırıcı |
Kefalet Ağırlık Merkezi | 24 " |
Kefalet Açma Yüksekliği | 5" |
Kefalet Açma Genişliği | 3-1 / 2 " |
Kapasite | 6000 lb |
Çatal Yüksekliği | 2.5 " |
Çatal uzunluğu | 36 " |
Çatal Genişliği | 4.5 " |
Kafa boşluğu | 65 " |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 1" |
toplam Genişlik | 27 " |
Boğaz Yüksekliği | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 296.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 186.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8431410080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00