CALDWELL 94-1-48 Palet Kaldırıcı Hafif 1t L36
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hafif Palet Kaldırıcı |
Kefalet Ağırlık Merkezi | 24 " |
Kefalet Açma Yüksekliği | 3-3 / 4 " |
Kefalet Açma Genişliği | 2-1 / 2 " |
Kapasite | 2000 lb |
Çatal Yüksekliği | 2" |
Çatal uzunluğu | 36 " |
Çatal Genişliği | 2" |
Kafa boşluğu | 58 " |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 1 / 2 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Boğaz Yüksekliği | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 131.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 167.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8431410080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00