CALDWELL E180-5-10 Pergel Duvara Montaj Kapasitesi 10000Lb Ağırlık 1350Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Bumba uzunluğu | 10 Ft. |
Kapasite | 10,000 lb |
Bitiş | Sarı Boyalı |
Toplam yükseklik | 78 " |
süspansiyon | Konsol, Montaj Braketleri |
Tip | Duvara Monte - Konsol |
Ağırlık | 1350 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 652.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Toplam yükseklik | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
E180-1 / 4-8 | 500 lb | 48 " | 265 Lbs. | €4,171.41 | TEKLİF TALEBİ
|
E180-1 / 4-10 | 500 lb | 48 " | 290 Lbs. | €4,336.89 | TEKLİF TALEBİ
|
E180-1 / 4-12 | 500 lb | 48 " | 315 Lbs. | €4,510.05 | TEKLİF TALEBİ
|
E180-1 / 4-14 | 500 lb | 48 " | 340 Lbs. | €4,811.48 | TEKLİF TALEBİ
|
E180-1 / 4-16 | 500 lb | 48 " | 415 Lbs. | €5,621.14 | TEKLİF TALEBİ
|
E180-1 / 4-18 | 500 lb | 48 " | 495 Lbs. | €5,996.30 | TEKLİF TALEBİ
|
E180-1 / 4-20 | 500 lb | 48 " | 850 Lbs. | €6,246.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00