BALDOR / DODGE 076324 Set Vidalı Rulman, Mil Boyutu 25.0 Mm, Yuvarlak Delik, Çelik
Madde: BF9AWX
Model: 076324
€174.95 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bilye |
Delik Tipi | yuvarlak |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Muhafaza tipi | Pilotlu Flanş |
Malzeme Ekle | Çelik |
Maks. Hızlandırmak | 5250 rpm |
Mühür türü | Üçlü Dudak |
Mil Ataşmanı | AYAR VİDASI |
Şaft boyutu | 25.000 mm |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Maks. Hızlandırmak | Mühür türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
076149 | dökme demir | 2750 rpm | Üçlü Dudak | €355.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
076169 | dökme demir | 3600 RPM | Üçlü Dudak | €231.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
076145 | dökme demir | 3600 RPM | Üçlü Dudak | €243.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
081386 | Eğilebilir Demir | 2000 RPM | Dörtlü Dudak | €794.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
076342 | dökme demir | 2500 rpm | Dörtlü Dudak | €666.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00