CALDWELL EFB-25-PLB Hassas Kaldırma Forklift Bomu 2500 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hassas Kaldırma Forklift Bomu |
Renk | Sarı |
Kanca Açma | 1" |
Yatay Erişim | 15 ft. Sabit Uzunlukta Kaldırma Kancası, 12 ft - 14 ft. Bom Kancası |
Maks. Kapasite | 2500 lb |
Depolama Yüksekliği | 26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 389.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 472.44 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 7326908595 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kanca Açma | Yatay Erişim | Maks. Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FB-60-PLB | 1.36 " | Kaldırma Kancası 7 ft - 12 ft., Bom Kancası 3 ft. 6 ft. | 6000 lb | €25,838.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00