CALDWELL F-35 Çelik Kiriş Kepçesi 35 Ton
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kiriş Kepçe |
Kefalet Açma Yüksekliği | 10 " |
Kefalet Açma Genişliği | 6" |
Kapasite | 70,000 lb |
Flanş kalınlığı | 2-1 / 4 - 4 " |
Flanş Genişliği | 16 ila 36 " |
Kafa boşluğu | 52.875 " |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 1-3 / 4 " |
toplam Genişlik | 61.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 407.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 149.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 162.56 |
HS kodu | 8431100010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00