CALDWELL F-15 Çelik Kiriş Kepçesi 15 Ton
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kiriş Kepçe |
Kefalet Açma Yüksekliği | 7-3 / 8 " |
Kefalet Açma Genişliği | 4-3 / 8 " |
Kapasite | 30,000 lb |
Flanş kalınlığı | 1/2 - 2 " |
Flanş Genişliği | 7 ila 17 " |
Kafa boşluğu | 30.125 " |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 1-1 / 4 " |
toplam Genişlik | 25.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8431100010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00