CALDWELL H90-4-12/24 Portatif Portal Vinç 8000lb Maks. Yükseklik 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Portal Vinç |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
tekerler | Çelik Döner Tekerler |
Renk | Sarı |
Bitiş | Sarı Boyalı |
Yükseklik Ayarı | Sabit Yükseklik |
Kiriş Flanş Genişliği | 6" |
Işın Yüksekliği | 18 " |
İç Genişlik | 22 '6 " |
Yükleme kapasitesi | 8000 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Işın Yüksekliği | 12ft. |
Min. Işın Yüksekliği | 12ft. |
Tip | Ağır Hizmet, Sabit Yükseklik, Çelik |
Kullanılabilir I Beam Span Max. | 22 ft. 6 " |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Genişliği | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1332.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 731.52 |
Gemi genişliği (cm) | 228.6 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kullanılabilir I Beam Span Max. | Bitiş | Kiriş Flanş Genişliği | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Işın Yüksekliği | İç Genişlik | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H90-1-10 / 10 | 10 ft. 4 " | Sarı Boya | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4 " | 2000 lb | €5,160.76 | TEKLİF TALEBİ
|
H90-1-10 / 12 | 12 ft. 4 " | Sarı Boyalı | 4" | 6" | 2" | 8" | 12 '4 " | 2000 lb | €5,215.19 | TEKLİF TALEBİ
|
H90-1-10 / 14 | 14 ft. 4 " | Sarı Boyalı | 4" | 6" | 2" | 8" | 14 '4 " | 2000 lb | €5,619.18 | TEKLİF TALEBİ
|
H90-1-10 / 16 | 16 ft. 4 " | Sarı Boyalı | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 16 '4 " | 2000 lb | €6,024.57 | TEKLİF TALEBİ
|
H90-1-10 / 20 | 18 ft. 6 " | Sarı Boyalı | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 18 '6 " | 2000 lb | €6,110.87 | TEKLİF TALEBİ
|
H90-1-10 / 24 | 22 ft. 6 " | Sarı Boyalı | 5.25 " | 6" | 2" | 12 " | 22 '6 " | 2000 lb | €7,564.46 | TEKLİF TALEBİ
|
H90-1-12 / 10 | 10 ft. 4 " | Sarı Boyalı | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4 " | 2000 lb | €6,158.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00