Campbell 4061e | Çek Valf Kurşunsuz Pirinç 1 İnç Fnpt | 4yfc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMPBELL 4061E Çekvalf Kurşunsuz Pirinç 1 İnç Fnpt | AE2MHM 4YFC8

CAMPBELL 4061E Çek Valf Kurşunsuz Pirinç 1 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MHM Model: 4061EÇapraz Referans: 4YFC8
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
€103.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Bağlantı TürüFNPT
akış18 dev / dak
uzunluk3.5 "
MalzemeKurşunsuz Pirinç
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1.75 "
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Conta MalzemesiNitril (Buna N)
Koltuk malzemesiKurşunsuz Bronz
beden1"
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481301010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışuzunlukToplam yükseklikbedengenişlikÜcret
CAMPBELL 4062E Çekvalf Kurşunsuz Pirinç 1-1/4 İnç | AE2MHL 4YFC7 4062E23 dev / dak3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "€123.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMPBELL 4061E Çek Valf Kurşunsuz Pirinç 1 İnç Fnpt
€103.74 / Adet