Campbell Campbell | Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1 İnç X 3/4 İnç | 38g534 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMPBELL Campbell Tee Low Lead Brass 1 Inch x 3/4 Inch | AC7FDZ 38G534

CAMPBELL Campbell Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1 İnç X 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7FDZ Modeli: CampbellÇapraz Referans: 38G534

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€39.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüDikenli x Dikenli x MNPT
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 "x 1" x 3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMPBELL Campbell Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1 İnç X 3/4 İnç
€39.47 / Adet