PARKER Dişi Adaptörler, FNPT x Boru, Pirinç
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 T2HG-B | - | FNPT x CPI (TM) Tüp Saplama | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €1.90 | |
A | 8FA8N-B | 3 / 4-20 | FNPT x A-LOK (R) Boru Ucu | 1-1 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | €4.52 | |
A | 4FA4N-B | 7 / 16-20 | FNPT x A-LOK (R) Boru Ucu | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €38.48 | |
A | 6FA6N-B | 9 / 16-20 | FNPT x A-LOK (R) Boru Ucu | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €20.88 |
Dişi Adaptörler, FNPT x Tüp, Pirinç
Parker dişi adaptörler enstrümantasyonda ve genel endüstriyel uygulamalarda sızdırmaz sıvı transfer işlemi sağlar. Bu pirinç yapılı tek yüksüklü bağlantı parçaları, 3000 PSI maksimum basınç ve -40 ila 400 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilir. NPT'den boruya sıkıştırmalı bağlantı bağlantıları kullanılarak doğrudan borulara monte edilebilirler. Ayrıca ekstra güç sağlamak için erkek dişleri yuvarlatmışlardır. 1/4, 3/8 ve 3/4 inç boru boyutlarında mevcut olan bu dişi adaptörlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duvar Testere Aksesuarları
- Dome Güvenlik ve Güvenlik Aynaları
- Sürgülü ve Glob Vanalar
- Acil Göz Yıkama İstasyonları
- Matkap Ucu Kutuları Dolapları
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Toplu Test
- Lastik ve Jant
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Isıtma İpucu
- BATTALION Diskli Tambur Mandallı Kilit Farklı Anahtarlı
- CREE Yüzey Montaj Kiti
- TENNSCO Tek Taraflı Geçmeli Lastik Rafı
- 80/20 Lineer Rulmanlar, 3 Yuva Montajlı
- MAGLINER Ekler
- KERN AND SOHN OZB-AO Serisi Akromatik Objektif Lensler
- LINCOLN Kamyon Giderleri
- SMC VALVES Chn Serisi Hidrolik Silindir