Campbell Rv2n-lf | Ayarlanamayan Tahliye Valfi 1/2 İnç 75 Psi | 4yfc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAMPBELL RV2N-LF Ayarlanamayan Tahliye Valfı 1/2 İnç 75 Psi | AE2MHJ 4YFC4

CAMPBELL RV2N-LF Ayarlanamayan Emniyet Valfi 1/2 İnç 75 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MHJ Modeli: RV2N-LFÇapraz Referans: 4YFC4
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
€15.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanamayan Emniyet Valfi
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Fabrika Ayar Basıncı75 psi
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiMnpt
Sıcaklık. menzil120 Dereceye Kadar F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÜcret
CAMPBELL RV3NLF Tahliye Vanası 3/4 x 1/2 İnç 75 Psi Pirinç | AE2MHG 4YFC2 RV3NLF3 / 4 "€15.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAMPBELL RV2N-LF Ayarlanamayan Emniyet Valfi 1/2 İnç 75 Psi
€15.07 / Adet