CLIMAX METAL PRODUCTS C192 Serisi, Anahtarsız Burç
stil | Model | Dış Çap. | Uzunluk | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C192E-062 | 1.5 " | 1.22 " | 0.625 " | €118.97 | |
A | C192E-068 | 1.5 " | 1.22 " | 0.687 " | €151.19 | |
A | C192E-075 | 1.5 " | 1.22 " | 0.75 " | €117.47 | |
A | C192E-081 | 1.75 " | 1.346 " | 0.813 " | €154.98 | |
A | C192E-087 | 1.75 " | 1.346 " | 0.875 " | €120.53 | |
A | C192E-100 | 1.75 " | 1.346 " | 1" | €157.41 | |
A | C192E-093 | 1.75 " | 1.346 " | 0.938 " | €157.19 | |
A | C192E-118 | 2" | 1.472 " | 1.188 " | €165.68 | |
A | C192E-125 | 2" | 1.472 " | 1.25 " | €153.52 | |
A | C192E-112 | 2" | 1.472 " | 1.125 " | €175.63 | |
A | C192E-106 | 2" | 1.472 " | 1.063 " | €136.97 | |
A | C192E-143 | 2.375 " | 1.969 " | 1.438 " | €241.62 | |
A | C192E-137 | 2.375 " | 1.969 " | 1.375 " | €293.76 | |
A | C192E-150 | 2.375 " | 1.969 " | 1.5 " | €287.60 | |
A | C192E-131 | 2.375 " | 1.969 " | 1.313 " | €381.24 | |
A | C192E-162 | 2.625 " | 2.157 " | 1.625 " | €314.75 | |
A | C192E-175 | 2.625 " | 2.157 " | 1.75 " | €272.75 | |
A | C192E-168 | 2.625 " | 2.157 " | 1.688 " | €314.96 | |
A | C192E-156 | 2.625 " | 2.157 " | 1.563 " | €337.81 | |
A | C192E-181 | 2.875 " | 2.472 " | 1.813 " | €278.45 | |
A | C192E-200 | 2.875 " | 2.472 " | 2" | €301.02 | |
A | C192E-193 | 2.875 " | 2.472 " | 1.938 " | €295.65 | |
A | C192E-187 | 2.875 " | 2.472 " | 1.875 " | €355.45 | |
A | C192M-16X38 | 30mm | 31mm | 16mm | €153.63 | |
A | C192M-15X38 | 30mm | 31mm | 15mm | €154.88 | |
A | C192M-18X38 | 30mm | 31mm | 18mm | €126.07 | |
A | C192M-19X38 | 30mm | 31mm | 19mm | €154.51 | |
A | C192M-17X38 | 30mm | 31mm | 17mm | €125.88 | |
A | C192M-25X45 | 45mm | 34.2mm | 25mm | €124.82 | |
A | C192M-20X45 | 45mm | 34.2mm | 20mm | €125.82 | |
A | C192M-22X45 | 45mm | 34.2mm | 22mm | €123.26 | |
A | C192M-24X45 | 45mm | 34.2mm | 24mm | €150.98 | |
A | C192M-30X51 | 51mm | 37.4mm | 30mm | €143.63 | |
A | C192M-28X51 | 51mm | 37.4mm | 28mm | €141.38 | |
A | C192M-32X51 | 51mm | 37.4mm | 32mm | €175.63 | |
A | C192M-34X60.5 | 60.5mm | 50mm | 34mm | €289.08 | |
A | C192M-36X60.5 | 60.5mm | 50mm | 36mm | €218.61 | |
A | C192M-35X60.5 | 60.5mm | 50mm | 35mm | €238.63 | |
A | C192M-38X60.5 | 60.5mm | 50mm | 38mm | €289.08 | |
A | C192M-40X67 | 67mm | 54.8mm | 40mm | €314.15 | |
A | C192M-42X67 | 67mm | 54.8mm | 42mm | €246.72 | |
A | C192M-45X73 | 73mm | 62.8mm | 45mm | €359.52 | |
A | C192M-48X73 | 73mm | 62.8mm | 48mm | €266.84 | |
A | C192M-50X73 | 73mm | 62.8mm | 50mm | €281.52 |
C192 Serisi, Anahtarsız Burç
Climax Metal Ürünleri C192 Serisi anahtarsız burçlar, makinelerde ve konveyör sistemlerinde bileşenleri anahtarlara veya ayar vidalarına ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde sabitlemek için kullanılır. Hassas, boşluksuz ve ayarlanması kolay bağlantılar sağlayarak montajı basitleştirir ve kritik ekipmanlarda bakım ihtiyacını azaltır. Bu anahtarsız burçlar, montaj sırasında monte edilen bileşenin eksenel olarak yer değiştirmesine gerek kalmadan, markanın M6 halka şeklindeki soket başlı kapak vidalarını kullanarak basit montaj imkanı sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gözlük Tutucular
- Inline ve Tee Filtreler
- HPLC Atık Kutuları
- Askı Montajlı Titreşim İzolatörleri
- Makine Taşıyıcıları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Lastik ve Jant
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- RIDGID Tezgah Zinciri Mengene
- AME INTERNATIONAL İtme Kolları
- ACROVYN Gümüş Kör Tapa, Acrovyn
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Bacalı/Bleach Küresel Vanalar, Dişli ve Soket Uçlu, EPDM
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P102 Arttırıcı Redüktörler, Hub x Hub
- TSI SUPERCOOL PAG Yağları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MDVD Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GR Serisi, BR Stili, 818 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BOSTON GEAR 48 Çaplı Pich Paslanmaz Çelik Konik Dişliler