CANTEX 5133158 Boru Gövdesi E 3 İnç Hub Pvc
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Gövdesi |
Geri Tipi | Düz |
Vücut sitili | E |
Kapasite | 198 Cu.In. |
Renk | Gri |
Tasarım Tipi | Düz sırt |
form | 5 Form |
Tehlikeli Konum Sınıfı | Yok hayır |
Hub Boyutu | 3" |
Malzeme | PVC |
Tip | Metal olmayan |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 41.66 |
HS kodu | 3917400090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00