Cantex 5133733 | Boru Kayışı 2 Delik 1 1/4 İnç Pvc | 4fyt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CANTEX 5133733 Boru Askısı 2 Delik 1 1/4 İnç Pvc | AD7QVL 4FYT8

CANTEX 5133733 Boru Kayışı 2 Delik 1 1/4 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QVL Model: 5133733Çapraz Referans: 4FYT8
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
€2.66 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kayışı
BitişHayır
uzunluk3.1 "
MalzemePVC
Nominal Boru / Boru1-1 / 4 "
Alt KategoriBoru Askıları
genişlik0.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikÜcret
CANTEX 5133736 Boru Askısı 2 Delik 1/2 İnç Pvc | AD7QVH 4FYT5 51337361.9 "5"€1.84
CANTEX 5133737 Boru Askısı 2 Delik 3/4 İnç Pvc | AD7QVJ 4FYT6 51337372.3 "0.6 "€2.14
CANTEX 5133738 Boru Askısı 2 Delik 1 İnç Pvc | AD7QVK 4FYT7 51337382.5 "0.6 "€2.53
CANTEX 5133734 Boru Askısı 2 Delik 1 1/2 İnç Pvc | AD7QVM 4FYT9 51337343.4 "0.7 "€3.06
CANTEX 5133739 Boru Askısı 2 Delik 2 1/2 İnç Pvc | AD7QVP 4FYU2 51337395.6 "1"€8.01
CANTEX 5133740 Boru Askısı 2 Delik 3 İnç Pvc | AD7QVQ 4FYU3 51337406.3 "1"€14.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CANTEX 5133733 Boru Kayışı 2 Delik 1 1/4 İnç Pvc
€2.66 / Adet