CANTEX A52BE12 Program 40 Kanal 1-1 / 2 İnç 10 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çizelge 40 Boru |
Temel malzeme | Metal olmayan |
Dia İçinde. | 1-39 / 64 " |
Malzeme | PVC |
Nominal Uzunluk | 10 ft. |
Nominal Dış Çap | 1-29 / 32 " |
Ticaret boyutu | 1.5 " |
Tip | Zamanlama 40 |
Duvar Kalınlığı | 9 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 3917230000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Nominal Dış Çap | Ticaret boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A52AE12 | 5 / 8 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 7 / 64 " | €14.29 | TEKLİF TALEBİ
|
A52AG12 | 53 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | €22.18 | TEKLİF TALEBİ
|
A52BA12 | 1-3 / 64 " | 1-5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | €31.20 | TEKLİF TALEBİ
|
A52BC12 | 1.375 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 9 / 64 " | €58.91 | TEKLİF TALEBİ
|
A52CA12 | 2-1 / 16 " | 2.375 " | 2" | 5 / 32 " | €69.06 | TEKLİF TALEBİ
|
A52CE12 | 2-15 / 32 " | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | €136.92 | TEKLİF TALEBİ
|
A52DA12 | 3-1 / 16 " | 3.5 " | 3" | 7 / 32 " | €113.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00