Caristrap Hm-55-pc | Çemberleme Seti Polyester 32.2 Mil | 4dwx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARSTRAP HM-55-PC Çemberleme Kiti Polyester 32.2 Mil | AD7EAU 4DWX4

CARISTRAP HM-55-PC Çemberleme Takımı Polyester 32.2 Mil

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EAU Modeli: HM-55-PCÇapraz Referans: 4DWX4
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
€60.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plastik Çemberleme Kiti
Kırılma Dayanımı1623 lb
Bobin Genişliği13.5 "
RenkDoğal (Madenden)
Çekirdek Çapı3"
uzunluk820ft.
MalzemePolyester
Askı Genişliği5 / 8 "
Kalınlık32.2milyon.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.67
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu3920690000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin GenişliğiuzunlukAskı GenişliğiKalınlıkÜcret
CARSTRAP HM-45-PC Çemberleme Kiti 820 Feet Uzunluk Polyester | AD7EAT 4DWX3 HM-45-PC13.5 "820ft.1 / 2 "32.2milyon.€53.93
CARSTRAP 45WO-PC Çemberleme Kiti 29.9 Mil Polyester | AD7EAV 4DWX5 45WO-PC13.5 "820ft.1 / 2 "29.9milyon.€63.88
CARSTRAP 55W0-PC Çemberleme Kiti Polyester 820 Feet Uzunluk | AD7EAW 4DWX6 55W0-PC13.5 "820ft.5 / 8 "29.9milyon.€70.02
CARSTRAP 65WOSK Çemberleme Kiti Polyester 1640 Feet Uzunluk | AD7ECM 4DXD4 65WOSK11.5 "1640ft.3 / 4 "29.9milyon.€463.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARISTRAP HM-55-PC Çemberleme Takımı Polyester 32.2 Mil
€60.56 / Adet