GENEL ELEKTRİK Bolt-On Devre Kesiciler, TEYF Serisi
stil | Model | genişlik | AC Voltaj Derecesi | Amper | DC Gerilim Değerlendirmesi | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Kutup sayısı | Terminal bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYF160 | 1" | 277 VAC | 60 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Temmuz | €625.43 | |
B | TEYF120 | 1" | 277 VAC | 20 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | €625.43 | |
A | TEYF150 | 1" | 277 VAC | 50 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Temmuz | €625.43 | |
A | TEYF125 | 1" | 277 VAC | 25 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | €625.43 | |
A | TEYF115 | 1" | 277 VAC | 15 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | €625.43 | |
A | TEYF130 | 1" | 277 VAC | 30 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | €625.43 | |
A | TEYF135 | 1" | 277 VAC | 35 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Temmuz | €625.43 | |
A | TEYF140 | 1" | 277 VAC | 40 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Temmuz | €625.43 | |
A | TEYF145 | 1" | 277 VAC | 45 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Temmuz | €702.14 | |
C | TEYF2100 | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 250 VDC | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | Temmuz | €1,208.01 | |
D | TEYF290 | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 250 VDC | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | Temmuz | €1,208.01 | |
E | TEYF280 | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 250 VDC | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | Temmuz | €1,208.01 | |
F | TEYF270 | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 250 VDC | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | Temmuz | €1,208.01 | |
G | TEYF230 | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | €1,037.02 | |
D | TEYF225 | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | €921.66 | |
D | TEYF220 | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | €1,004.72 | |
H | TEYF260 | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Temmuz | €921.66 | |
D | TEYF240 | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Temmuz | €921.66 | |
D | TEYF215 | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | €921.66 | |
I | TEYF235 | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Temmuz | €921.66 | |
J | TEYF250 | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Temmuz | €921.66 | |
D | TEYF245 | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Temmuz | €921.66 | |
K | TEYF350 | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | Oylanmamış | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Temmuz | €1,297.01 | |
L | TEYF390 | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | Oylanmamış | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | Temmuz | €1,431.91 | |
M | TEYF360 | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | Oylanmamış | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Temmuz | €1,297.01 | |
N | TEYF330 | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | Oylanmamış | 10 AWG | 14 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | €1,246.35 | |
L | TEYF325 | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | Oylanmamış | 10 AWG | 14 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | €1,131.65 | |
L | TEYF345 | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | Oylanmamış | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Temmuz | €1,131.65 | |
L | TEYF380 | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | Oylanmamış | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | Temmuz | €1,431.91 | |
O | TEYF320 | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | Oylanmamış | 10 AWG | 14 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | €1,297.01 | |
L | TEYF335 | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | Oylanmamış | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Temmuz | €1,131.65 | |
L | TEYF340 | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | Oylanmamış | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Temmuz | €1,246.35 | |
P | TEYF370 | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | Oylanmamış | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | Temmuz | €1,431.91 | |
Q | TEYF3100 | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | Oylanmamış | 1 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | Temmuz | €1,549.35 | |
L | TEYF315 | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | Oylanmamış | 10 AWG | 14 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | €1,131.65 |
Bolt-On Devre Kesiciler, TEYF Serisi
General Electric TEYF Serisi devre kesiciler, güç dağıtım uygulamalarında akım aşırı yüklerine ve kısa devrelere karşı koruma sağlamak için kullanılır. UL listesindeki bu kesiciler, hafif aşırı yüklerde açmayı önlerken ciddi güç dalgalanmalarına anında tepki veren değiştirilemez bir termal-manyetik açma ve kurulum kolaylığı için cıvatalı montaj tasarımına sahiptir. Pabuçlu ve vidalı kelepçe terminal bağlantılarında bulunan bu kesicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Kurtarma Ekipmanları
- Büyüteçler
- Akülü Alet Aksesuarları
- Tekerlek Yükselticileri
- İkiz Tekerler
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Gaz Algılama
- Merdiven Platformları ve İskele
- Keçe
- GATES Tip XPA 1 Kaburga Metrik V Kayışları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kendi Kendine Test GFCI Prizleri, 125V, 15 / 20A
- VULCAN HART Brülörler
- SCOTSMAN Izgaralar
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 2-7/8 İnç Dış Çap
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fitting Takviyeli Te Parçalar, Conta x Fipt
- SPEARS VALVES PVC UVR Çizelgesi 40 Bej Rakor Düz Tip Redüktör Burçlar, Spigot x Fipt
- LOC-LINE Memeler
- REMCO Ped Tutucu Setleri
- TIMKEN MM & MB Serisi Erkek Mafsal Başları