Carling 2ge51-73 | Geçiş Anahtarı Sp3t 4 Konektörü Açık/Açık/Açık | 10c575 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Geçiş Anahtarı SP3T 4 Konnektör Açık / Açık / Açık | AA2BJC 10C575

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Geçiş Anahtarı SP3T 4 Konnektör Açık/Açık/Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BJC Modeli: 2GE51-73Çapraz Referans: 10C575
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
€7.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
İletişim FormuSP3T
HP3/4
Montaj Deliği0.469 "Dia.
Bağlantı Sayısı4
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.406 "
Kök uzunluğu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Açık / Açık
Terminaller1/4 "Sekme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özellikler: Seal In Bushing

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerAktüatör Uzunluğuİletişim FormuMontaj DeliğiBağlantı SayısıKök Dia. ve Diş BoyutuKök uzunluğuAnahtar FonksiyonuÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ HK254-73 Geçiş Anahtarı 3PST 6 Konektör Açık / Kapalı | AE2EUK 4X208 HK254-73vida0.687 "3PST0.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Çap0.465 "AÇIK KAPALI€11.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Geçiş Anahtarı SP3T 4 Konnektör Açık/Açık/Açık
€7.64 / Adet