Carling Hk254-73 | Geçiş Anahtarı 3pst 6 Konnektör Açık/Kapalı | 4x208 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ HK254-73 Geçiş Anahtarı 3PST 6 Konektör Açık / Kapalı | AE2EUK 4X208

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Geçiş Anahtarı 3PST 6 Konnektör Açık/Kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EUK Modeli: HK254-73Çapraz Referans: 4X208
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
€11.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Aktüatör Uzunluğu0.687 "
Aktüatör StiliBat
İletişim Formu3PST
HP3/4
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 185 Derece F
Kök Dia. ve Diş Boyutu15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Çap
Kök uzunluğu0.465 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerAktüatör Uzunluğuİletişim FormuMontaj DeliğiBağlantı SayısıKök Dia. ve Diş BoyutuKök uzunluğuAnahtar FonksiyonuÜcret
CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Geçiş Anahtarı SP3T 4 Konnektör Açık / Açık / Açık | AA2BJC 10C575 2GE51-731/4 "Sekme0.68 "SP3T0.469 "Dia.40.406 "0.47 "Açık / Açık / Açık€7.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Geçiş Anahtarı 3PST 6 Konnektör Açık/Kapalı
€11.26 / Adet