Carling 2gk724-d-4b-b | Dpst 4 Konektörünü Açma/Kapama Anahtarı | 10c562 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ 2GK724-D-4B-B Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık / Kapalı | AA2BHN 10C562

CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık/Kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BHN Modeli: 2GK724-D-4B-BÇapraz Referans: 10C562
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
€7.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
İletişim FormuDPST
HP1.5
Montaj Deliği0.469 "Dia.
Bağlantı Sayısı4
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.406 "
Kök uzunluğu0.379 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Siyah)
  • Özellikler: Seal In Bushing

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuHPMontaj DeliğiÇalışma sıcaklığı. AralıkKök Dia. ve Diş BoyutuKök uzunluğuÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ 2GK721-D-4B-B Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık / Kapalı | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-B1/4 "Sekme20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€6.20
CARLING TEKNOLOJİLERİ 2GK91-78 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektör Açık / Kapalı | AA2BHW 10C569 2GK91-781/4 "Sekme15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "€8.09
CARLING TEKNOLOJİLERİ 2GK54-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektör Açık / Kapalı | AC3WLU 2X467 2GK54-73vida15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.687 "3/40.5 "Dia.32 Derece ila 185 Derece F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Çap0.465 "€6.34
CARLING TEKNOLOJİLERİ DK284-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektör Açık / Kapalı | AC3WLZ 2X488 DK284-73vida16 VAC'de 125A, 8 VAC'de 250A0.687 "10.5 "Dia.0 Derece ila 150 Derece F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Çap0.465 "€8.93
CARLING TEKNOLOJİLERİ EK204-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektör Açık / Kapalı | AC3WMR 2X633 EK204-73vida20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.687 "10.5 "Dia.0 Derece ila 150 Derece F0.47 "0.465 "€12.09
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık / Kapalı | AE2EXR 4X849 2GK51-731/4 "Sekme15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.687 "3/40.5 "Dia.32 Derece ila 185 Derece F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Çap0.465 "€5.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık/Kapalı
€7.02 / Adet